Startseite

SIMES SPA - SMVS.7282N.14 MICROCOOL QUAD APPL.+LED940 230V GRI - S.7282N.14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 589 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022383166

Artikelnummer

SMVS.7282N.14

Herstellernummer

S.7282N.14

Hersteller

SMV

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP54

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

589 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

84 lm/W

Gehäusefarbe:

grau

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Schlagfestigkeit:

IK06

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

95 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Breite:

95 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

45 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

MICROCOOL QUADRATO APPLIQUE CIRCUITO LED 4000K 230V 589lm CRI 90 MacAdam step 3. Flusso luminoso apparecchio: 220lm. Potenza totale assorbita: 7W. Efficienza luminosa apparecchio: 31lm/W. Trasformatore elettronico 220÷240V 0/50/60Hz. Apparecchio da installazione a parete oppure Paletto da installazione a terra ( versione paletto ). Grado di protezione IP 54. orpo in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Struttura per paletto in alluminio estruso EN AW-6060 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Resistenza meccanica IK 06. Diffusore in vetro temprato e puntinato. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Resa cromatica CRI 90, Stabilità di colorazione step MacAdam step 3. Apparecchio cablato con cavo singolo HO5RN-F per MICRO-COOL QUADRATO. Entrata singola per cavi di alimentazione con passafilo per MINICOOL e COOL QUADRATO. Classe di isolamento: CLASSE I. Colore: GRIGIO ALLUMINIO (cod.14) Peso: 0.89 Kg. Apparecchi forniti completi di lampada.Gli apparecchi lavorano in presenza di tensione di rete CA ( 50/60Hz ) oppure in regime di emergenza CC ( 0Hz ).