Startseite

SIMES SPA - SMVS.7285W.14 COOL QUAD PAL580+LED930 230V GRI - S.7285W.14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077766809

Artikelnummer

SMVS.7285W.14

Herstellernummer

S.7285W.14

Hersteller

SMV

Apparecchio da installazione a parete. Paletto da installazione a terra ( versione paletto ). Grado di protezione IP 54. Corpo in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Struttura per paletto in alluminio estruso EN AW-6060 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Trattamento di BONDERITE con protezione chimicadi materiale fluozirconico privo di metalli contenente nanoparticelle ceramiche che creano uno strato coesivo, inorganico, di elevata densità. Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con caratteristiche di sovraverniciabilità all'apparecchio e di elevata resistenza all'ossidazione grazie alla presenza di zinco. Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1500h. Resistenza meccanica del vetro IK 06. Diffusore in vetro temprato e puntinato. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa . Resa cromatica CRI 90, Stabilità di colorazione MacAdam step MacAdam step 3. Entrata singola per cavidi alimentazione con passafilo. Classe di isolamento: CLASSE I