Startseite

SIMES SPA - SMVS.7365W.19 LOBBY PROF +LED COB 930 FM INO - S.7365W.19

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072552018

Artikelnummer

SMVS.7365W.19

Herstellernummer

S.7365W.19

Hersteller

SMV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2950 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

170 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Außendurchmesser:

205 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Lampenleistung:

28...28 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

218 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

LOBBY PROFESSIONAL CIRCUITO 1 LED COB 3000K 230V 2950lm 27W CRI 90 MacAdam step 3. Flusso luminoso apparecchio: 2099lm. Potenza totale assorbita: 28W. Efficienza luminosa apparecchio: 75lm/W. Trasformatore elettronico 220÷240V 0/50/60Hz. Apparecchio con alimentatore DALI interno disponibile su richiesta con maggiorazione di prezzo. Apparecchio down-light da installazione a controsoffitto. Grado di protezione IP 65. Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Anello frontale in alluminio con viti in vista per LOBBY BASIC. Anello frontale in acciaio INOX AISI 316L con sistema di clips ad incastro per LOBBY PROFESSIONAL. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Resistenza meccanica IK 10. Vetro di protezione semiacidato temprato di spessore 10 mm. Rendimento -- Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. L'apparecchio viene assicurato alcontrosoffitto tramite un sistema di robuste staffe in alluminio, regolabili dall'interno dell'apparecchio. Apparecchio già cablato con 0,50m cavo H05RN-F ( solo per versione BASIC ). Classe di isolamento: CLASSE II. Colore: INOX (cod.19) Peso: 3.2 Kg. Apparecchi forniti completi di lampada.