Startseite

SIMES SPA - SMVS.7429 CASSAFORMA CATCH QUAD. 9LED BASC. - S.7429

KopierenKopieren
SIMES SPA - SMVS.7429 CASSAFORMA CATCH QUAD. 9LED BASC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 380 mm

  • Breite - 220 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076442278

Artikelnummer

SMVS.7429

Herstellernummer

S.7429

Hersteller

SMV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

380 mm

Breite:

220 mm

Höhe:

120 mm

Cassaforma catch per soffitto. 220 x 380 x 120 mm