SIMES SPA - SMVS.7469 CASSAFORMA CATCH RETT. BASC. - S.7469

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 360 mm
Breite - 400 mm
Packung
1 ST
EAN
7449076442162
Artikelnummer
SMVS.7469
Herstellernummer
S.7469
Hersteller
SMV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
360 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
120 mm
Cassaforma catch per soffitto. 400 x 360 x 120 mm


