SIMES SPA - SMVS.8805W.19 MINIZIP T ACI +1LED 930 INO - S.8805W.19

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Einbaudurchmesser - 165 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 220...240 V
Gehäusefarbe - Edelstahl
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449070252576
Artikelnummer
SMVS.8805W.19
Herstellernummer
S.8805W.19
Hersteller
SMV
Schutzart (IP):
IP67
Einbaudurchmesser:
165 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
135 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
130 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse:
I
Max. Belastung:
1000 kg
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja



