Startseite

SIMES SPA - SMVS.8864W.19 ZIP T +LED COB 930 ACI INO - S.8864W.19

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 560 lm

  • Einbaudurchmesser - 190 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079804608

Artikelnummer

SMVS.8864W.19

Herstellernummer

S.8864W.19

Hersteller

SMV

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

560 lm

Einbaudurchmesser:

190 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

240 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Außendurchmesser:

200 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Schutzklasse:

I

Höhe/Tiefe:

2 mm

Max. Belastung:

1000 kg

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

CIRCUITO 1 LED 3000K 230V 560lm CRI 90. Flusso luminoso apparecchio: 60lm. Potenza totale assorbita: 14W. Efficienza luminosa apparecchio: 4lm/W. Trasformatore elettronico 220÷240V 0/50/60Hz. Apparecchio calpestabile da installazione a terra. Profondità 240mm. Grado di protezione IP 67. Corpo in pressofusione di alluminio primario "Copper Free"EN AB-44100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Anello frontale di finitura di spessore 2 mm. realizzato in acciaio INOX AISI 316L a forte tenore di molibdeno 2,5-3% . Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. 1) Trattamento di BONDERITE con protezione chimica di materiale fluozirconico privo di metalli contenente nanoparticelle ceramiche che creano uno strato coesivo, inorganico, di elevata densità. 2) Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con caratteristiche di sovraverniciabilità all'apparecchio e di elevata resistenza all'ossidazione grazie alla presenza di zinco. 3) Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1500h. Resistenza meccanica del diffusore IK 09 Carico massimo 1000 Kg. Riflettore ottico in alluminio anodizzato puro al 99,98% tornito, anodizzato e brillantato. Vetro di protezione acidato temprato di spessore 10 mm. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa.Temperatura del vetro 54°C (Ta 25°C). Fornito con cassaforma in polipropilene predisposta per l'entrata dei cavi che permette di: 1) eseguire un facile cablaggio; 2) alloggiare il connettore rapido IP68; 3) eseguire facilmente la rimozione dell'apparecchio per la manutenzione.0.5m di cavo di alimentazione di tipo H07RN-F chiuso tramite il pressacavo PG 13.5 (Ø 6÷12 mm), sigillato con resina epossidica bicomponente e cablato internamente con i cavi ricoperti da guaine protettive in silicone calzavetro. Cambio lampada frontale senza estrarre completamente l'apparecchio. Classe di isolamento: CLASSE I Colori disponibili: INOX (cod.19). Peso: 3.4 Kg. Glow Wire test: 850°C.