SIMES SPA - SMVS.8884W.19 ZIP Q +LED COB 930 ACI INO - S.8884W.19

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 60 lm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
7449076749797
Artikelnummer
SMVS.8884W.19
Herstellernummer
S.8884W.19
Hersteller
SMV
Schutzart (IP):
IP65
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
60 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
240 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Spannungsart:
AC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Breite:
200 mm
Einbaubreite:
190 mm
Schutzklasse:
I
Höhe/Tiefe:
2 mm
Max. Belastung:
1000 kg
Einbaulänge:
190 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Länge:
200 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein