SIRENA - SIR27143 CTL900 X A YEL V240AC GY - 27143

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 240...240 V
Stromart - AC
Kalottenfarbe - gelb
Montageart - Aufbau
Art des optischen Signals - Blitzlicht
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8010152271434
Artikelnummer
SIR27143
Herstellernummer
27143
Hersteller
SIR
Nennspannung:
240...240 V
Stromart:
AC
Kalottenfarbe:
gelb
Montageart:
Aufbau
Art des optischen Signals:
Blitzlicht
Lautstärke:
72 dB
Schutzart (IP):
IP30
Gehäusefarbe:
grau
Leuchtmittel:
Xenon
Frequenz des Tonsignals:
3.8...3.8 kHz
Dispositivo luminoso per applicazioni industriali a bordo macchina con diametro 90mm, versione a flash con lampada a scarica di Xenon (fornita) e segnalazione acustica integrata. Base in ABS, cupola in policarbonato. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Lampada a scarica di Xenon: potente flash singolo (1F) da 1J. Suono intermittente F/m 65. Frequenza: 3800Hz.



