Startseite

SIRENA - SIR27641 TWS FLASH BLU V12/48DC BK - 27641

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Blinklicht

  • Farbe - blau

  • Betriebsspannung bei DC - 12...48 V

  • Spannungsart - DC

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8010152276415

Artikelnummer

SIR27641

Herstellernummer

27641

Hersteller

SIR

Funktion:

Blinklicht

Farbe:

blau

Betriebsspannung bei DC:

12...48 V

Spannungsart:

DC

Schutzart (IP):

IP66

Außendurchmesser:

75 mm

Gehäusefarbe:

schwarz

Leuchtmittel:

Glühlampe/LED

Modulo con portalampada tradizionale di tipo Ba15d permette l’utilizzo delle tradizionali lampadine ad incandescenza da 5W oltre che all’utilizzo di lampadine a LED a basso consumo. Versione FLASHING (luce lampeggiante), questo modulo è ideale laddove l’efficienza economica risulti essere una priorità e nelle situazioni dove può essere previsto un upgrade futuro alle versioni a LED (sia lampadina che integrato). Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66/TYPE 4X garantito dalla doppia guarnizione in poliuretano presente su ogni modulo. Lente con rigatura verticale per una perfetta distribuzione della luce a 360°.