SIRENA - SIR27652 TWS FLASH AMB V24/240AC BK - 27652

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Blinklicht
Farbe - orange
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...240 V
Spannungsart - AC
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
Produktserien
TWS Automax
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8010152276521
Artikelnummer
SIR27652
Herstellernummer
27652
Hersteller
SIR
Funktion:
Blinklicht
Farbe:
orange
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24...240 V
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP66
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24...240 V
Außendurchmesser:
75 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
Glühlampe/LED
Modulo con portalampada tradizionale di tipo Ba15d permette l’utilizzo delle tradizionali lampadine ad incandescenza da 5W oltre che all’utilizzo di lampadine a LED a basso consumo. Versione FLASHING (luce lampeggiante), questo modulo è ideale laddove l’efficienza economica risulti essere una priorità e nelle situazioni dove può essere previsto un upgrade futuro alle versioni a LED (sia lampadina che integrato). Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66/TYPE 4X garantito dalla doppia guarnizione in poliuretano presente su ogni modulo. Lente con rigatura verticale per una perfetta distribuzione della luce a 360°.



