Startseite

SIRENA - SIR27661 TWS XENON BLU V24DAC BK - 27661

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Blitzlicht

  • Farbe - blau

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung bei DC - 24...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8010152276613

Artikelnummer

SIR27661

Herstellernummer

27661

Hersteller

SIR

Funktion:

Blitzlicht

Farbe:

blau

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung bei DC:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP66

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

24...24 V

Außendurchmesser:

75 mm

Gehäusefarbe:

schwarz

Leuchtmittel:

Xenon

Modulo con lampada a scarica di Xenon integrata. La tecnologia Xenon consente di creare un flash di alta potenza, ideale per richiamare l’attenzione nelle applicazioni a più alto rischio. Il potente flash da 2J può essere visualizzato a distanze maggioririspetto alla tecnologia tradizionale, rendendo questo prodotto unico ed indicato nelle applicazioni dove viene richiesto un valore di intensità luminosa superiore. Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66/TYPE 4X garantito dalla doppia guarnizione in poliuretano presente su ogni modulo. Lente con rigatura verticale per una perfetta distribuzione della luce a 360°