SIRENA - SIR27663 TWS XENON RED V24DAC BK - 27663

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Blitzlicht
Farbe - rot
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung bei DC - 24...24 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
Produktserien
TWS Automax
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8010152276637
Artikelnummer
SIR27663
Herstellernummer
27663
Hersteller
SIR
Funktion:
Blitzlicht
Farbe:
rot
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung bei DC:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP66
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24...24 V
Außendurchmesser:
75 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
Xenon



