SIRENA - SIR27664 TWS XENON GRE V24DAC BK - 27664

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Blitzlicht
Farbe - grün
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung bei DC - 24...24 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
Produktserien
TWS Automax
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8010152276644
Artikelnummer
SIR27664
Herstellernummer
27664
Hersteller
SIR
Funktion:
Blitzlicht
Farbe:
grün
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung bei DC:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP66
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24...24 V
Außendurchmesser:
75 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
Xenon



