SIRENA - SIR27801 LD 103 EXL BA15D V24 DCAC1 - 27801

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenspannung - 24...24 V
Sockel - BA15d
Technologie - LED
Farbe - blau
Halogen - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8010152278013
Artikelnummer
SIR27801
Herstellernummer
27801
Hersteller
SIR
Lampenspannung:
24...24 V
Sockel:
BA15d
Technologie:
LED
Farbe:
blau
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
100000 h
Geeignet für Taschenleuchten:
nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Lampada di segnalazione e indicazione tipo/modello LD 103 EXL BA15D V24 DCAC1



