Startseite

SIRENA - SIR27941 LD 145 F EXL E27 V12 DCAC1 - 27941

KopierenKopieren
SIRENA - SIR27941 LD 145 F EXL E27 V12 DCAC1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Länge - 52 mm

  • Spannungsart - AC/DC

  • Farbe - blau

  • Durchmesser - 34 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152279416

Artikelnummer

SIR27941

Herstellernummer

27941

Hersteller

SIR

Sockel:

E27

Länge:

52 mm

Spannungsart:

AC/DC

Farbe:

blau

Durchmesser:

34 mm

Lampada LED tipo/modello LD 145 F EXL E27 V12 DCAC1