SIRENA - SIR27956 LD 145 F EXL E27 V24 DCAC6 - 27956

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Länge - 52 mm
Spannungsart - AC/DC
Farbe - weiß
Durchmesser - 34 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8010152279560
Artikelnummer
SIR27956
Herstellernummer
27956
Hersteller
SIR
Sockel:
E27
Länge:
52 mm
Spannungsart:
AC/DC
Farbe:
weiß
Durchmesser:
34 mm
Lampada LED tipo/modello LD 145 F EXL E27 V24 DCAC6


