SIRENA - SIR28548 LD 145 F EXL E14 V24 DCAC8 - 28548

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Länge - 49 mm
Spannungsart - AC/DC
Farbe - grün
Durchmesser - 34 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8010152285486
Artikelnummer
SIR28548
Herstellernummer
28548
Hersteller
SIR
Sockel:
E14
Länge:
49 mm
Spannungsart:
AC/DC
Farbe:
grün
Durchmesser:
34 mm
Lampada LED tipo/modello LD 145 F EXL E14 V24 DCAC8


