Startseite

SIRENA - SIR28575 LD 145 F EXL E14 V240 AC5 - 28575

KopierenKopieren
SIRENA - SIR28575 LD 145 F EXL E14 V240 AC5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Länge - 49 mm

  • Spannungsart - AC

  • Farbe - gelb

  • Durchmesser - 34 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152285752

Artikelnummer

SIR28575

Herstellernummer

28575

Hersteller

SIR

Sockel:

E14

Länge:

49 mm

Spannungsart:

AC

Farbe:

gelb

Durchmesser:

34 mm

Lampada LED tipo/modello LD 145 F EXL E14 V240 AC5