SIRENA - SIR28576 LD 145 F EXL E14 V240 AC6 - 28576

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Länge - 49 mm
Spannungsart - AC
Farbe - weiß
Durchmesser - 34 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8010152285769
Artikelnummer
SIR28576
Herstellernummer
28576
Hersteller
SIR
Sockel:
E14
Länge:
49 mm
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Durchmesser:
34 mm
Lampada LED tipo/modello LD 145 F EXL E14 V240 AC6


