Startseite

SIRENA - SIR28578 LD 145 F EXL E14 V240 AC8 - 28578

KopierenKopieren
SIRENA - SIR28578 LD 145 F EXL E14 V240 AC8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Länge - 49 mm

  • Spannungsart - AC

  • Farbe - grün

  • Durchmesser - 34 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152285783

Artikelnummer

SIR28578

Herstellernummer

28578

Hersteller

SIR

Sockel:

E14

Länge:

49 mm

Spannungsart:

AC

Farbe:

grün

Durchmesser:

34 mm

Lampada LED tipo/modello LD 145 F EXL E14 V240 AC8