Startseite

SIRENA - SIR32341 ELYPS LM BLUE ALLCLEAR - 32341

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerlicht

  • Farbe - blau

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 12...240 V

  • Betriebsspannung bei DC - 12...240 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8010152323416

Artikelnummer

SIR32341

Herstellernummer

32341

Hersteller

SIR

Funktion:

Dauerlicht

Farbe:

blau

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

12...240 V

Betriebsspannung bei DC:

12...240 V

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP65

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

12...240 V

Außendurchmesser:

70 mm

Leuchtmittel:

LED

Modulo luminoso a luce fissa a LED integrato. ELYPS LM offre la massima versatilità ed una manutenzione teoricamente nulla grazie alla tecnologia LED che garantisce 100.000 ore di utilizzo. ELYPS LM è la scelta ideale per un dispositivo luminoso efficiente. Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP65 garantito dalla guarnizione di tenuta in silicone presente su ogni modulo. 6x LED (3x lato). Lente con rigatura verticale peruna perfetta distribuzione della luce a 360°. Versione lente neutra con fonte luminosa colorata. In ambienti con luminosità molto alta è possibile che la luminosità ambientale stessa illumini il modulo spento creando problemi nella distinzione tra lo stato ON e OFF della colonna (effetto phantom). Il modulo con colorazione neutra permette una netta distinzione tra lo status ON e OFF della colonna.