SIRENA - SIR32384 ELYPS LM S GREEN ALLCLEAR - 32384

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerlicht
Farbe - grün
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 12...240 V
Betriebsspannung bei DC - 12...240 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
Produktserien
TWS Automax
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8010152323843
Artikelnummer
SIR32384
Herstellernummer
32384
Hersteller
SIR
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
grün
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
12...240 V
Betriebsspannung bei DC:
12...240 V
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP65
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
12...240 V
Außendurchmesser:
70 mm
Leuchtmittel:
LED



