SIRENA - SIR32403 ELYPS LM S MLT RED ALLCLEAR - 32403

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Blitzlicht
Farbe - rot
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 12...240 V
Betriebsspannung bei DC - 12...240 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
Produktserien
TWS Automax
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8010152324031
Artikelnummer
SIR32403
Herstellernummer
32403
Hersteller
SIR
Funktion:
Blitzlicht
Farbe:
rot
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
12...240 V
Betriebsspannung bei DC:
12...240 V
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP65
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
12...240 V
Außendurchmesser:
70 mm
Leuchtmittel:
LED



