SIRENA - SIR33012 BIP 81 V110AC BK - 33012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des akustischen Signals - Pulston
Lautstärke - 72 dB
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 110...110 V
Spannungsart - AC
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 110...110 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8010152330124
Artikelnummer
SIR33012
Herstellernummer
33012
Hersteller
SIR
Art des akustischen Signals:
Pulston
Lautstärke:
72 dB
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
110...110 V
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
110...110 V
Buzzer ad incasso per applicazioni industriali su pannelli e quadri elettrici. Sviluppato con capsula acustica piezoelettrica, genera un caratteristico suono intermittente. Corpo in PC. Fissaggio ad incastro (foro quadro) per installazione a retroquadro.


