Startseite

SIRENA - SIR33015 BIP 81 V48DAC BK - 33015

KopierenKopieren
SIRENA - SIR33015 BIP 81 V48DAC BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des akustischen Signals - Pulston

  • Lautstärke - 72 dB

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 48...48 V

  • Betriebsspannung bei DC - 48...48 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152330155

Artikelnummer

SIR33015

Herstellernummer

33015

Hersteller

SIR

Art des akustischen Signals:

Pulston

Lautstärke:

72 dB

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

48...48 V

Betriebsspannung bei DC:

48...48 V

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

48...48 V

Buzzer ad incasso per applicazioni industriali su pannelli e quadri elettrici. Sviluppato con capsula acustica piezoelettrica, genera un caratteristico suono intermittente. Corpo in PC. Fissaggio ad incastro (foro quadro) per installazione a retroquadro.