SIRENA - SIR33063 BIP 84 V110AC BK - 33063

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des akustischen Signals - Pulston
Lautstärke - 80 dB
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 110...110 V
Spannungsart - AC
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 110...110 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8010152330636
Artikelnummer
SIR33063
Herstellernummer
33063
Hersteller
SIR
Art des akustischen Signals:
Pulston
Lautstärke:
80 dB
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
110...110 V
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
110...110 V
Buzzer ad incasso per applicazioni industriali su pannelli e quadri elettrici. Sviluppato con capsula acustica piezoelettrica, genera un caratteristico suono intermittente. Dotato di due LED di segnalazione. Corpo in PC e ghiera in alluminio. L’installazione a retroquadro per foro tondo (Ø 30mm) avviene tramite ghiera.



