SIRENA - SIR33082 BIP 92 V48DAC BK - 33082

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des akustischen Signals - Pulston
Lautstärke - 75 dB
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 48...48 V
Betriebsspannung bei DC - 48...48 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8010152330827
Artikelnummer
SIR33082
Herstellernummer
33082
Hersteller
SIR
Art des akustischen Signals:
Pulston
Lautstärke:
75 dB
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
48...48 V
Betriebsspannung bei DC:
48...48 V
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
48...48 V
Buzzer ad incasso per applicazioni industriali su pannelli e quadri elettrici. Sviluppato con capsula acustica piezoelettrica, genera un caratteristico suono intermittente. Corpo e ghiera in PC. L’installazione retroquadro per foro tondo (Ø 16 - 22 - 30mm) avviene tramite ghiera.



