SIRENA - SIR33084 BIP 92 V110AC BK - 33084

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des akustischen Signals - Pulston
Lautstärke - 75 dB
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 110...110 V
Spannungsart - AC
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 110...110 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8010152330841
Artikelnummer
SIR33084
Herstellernummer
33084
Hersteller
SIR
Art des akustischen Signals:
Pulston
Lautstärke:
75 dB
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
110...110 V
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
110...110 V
Buzzer ad incasso per applicazioni industriali su pannelli e quadri elettrici. Sviluppato con capsula acustica piezoelettrica, genera un caratteristico suono intermittente. Corpo e ghiera in PC. L’installazione retroquadro per foro tondo (Ø 16 - 22 - 30mm) avviene tramite ghiera.



