SIRENA - SIR33431 TWS S BLU CLEAR V12/24DAC GY - 33431

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauer-/Blinklicht
Farbe - blau
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 12...24 V
Betriebsspannung bei DC - 12...24 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
Produktserien
TWS Automax
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8010152334313
Artikelnummer
SIR33431
Herstellernummer
33431
Hersteller
SIR
Funktion:
Dauer-/Blinklicht
Farbe:
blau
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
12...24 V
Betriebsspannung bei DC:
12...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP66
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
12...24 V
Außendurchmesser:
75 mm
Gehäusefarbe:
sonstige
Leuchtmittel:
LED



