Startseite

SIRENA - SIR33442 TWS S AMB CLEAR V12/24DAC BK - 33442

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauer-/Blinklicht

  • Farbe - orange

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 12...24 V

  • Betriebsspannung bei DC - 12...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8010152334429

Artikelnummer

SIR33442

Herstellernummer

33442

Hersteller

SIR

Funktion:

Dauer-/Blinklicht

Farbe:

orange

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

12...24 V

Betriebsspannung bei DC:

12...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP66

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

12...24 V

Außendurchmesser:

75 mm

Gehäusefarbe:

schwarz

Leuchtmittel:

LED

Modulo superluminoso a LED integrato sviluppato per la segnalazione a distanza. Dispone di 4 effetti luminosi: luce fissa, lampeggiante, stroboscopica e random. In particolare l’effetto random consente un lampeggio casuale che aumenta la capacità di attirare l’attenzione dell’operatore. TWS S offre la massima versatilità oltre che performance ottiche eccellenti e una manutenzione teoricamente nulla grazie alla tecnologia LED che garantisce 100.000 ore di utilizzo. Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66/TYPE 4X garantito dalla doppia guarnizione in poliuretano presente su ogni modulo. Lente con rigatura verticale per una perfetta distribuzione della luce a 360°. Lente neutra con fonte luminosa colorata. In ambienti con luminosità molto alta è possibile che la luminosità ambientale stessa illumini il modulo spento creando problemi nella distinzione tra lo stato ON e OFF della colonna (effetto phantom). Il modulo con colorazione neutra permette una netta distinzione tra lo status ON e OFF della colonna.