Startseite

SIRENA - SIR33447 TWS RGA CLEAR V12/24DAC GY - 33447

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauer-/Blinklicht

  • Farbe - farblos

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 12...24 V

  • Betriebsspannung bei DC - 12...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8010152334474

Artikelnummer

SIR33447

Herstellernummer

33447

Hersteller

SIR

Funktion:

Dauer-/Blinklicht

Farbe:

farblos

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

12...24 V

Betriebsspannung bei DC:

12...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP66

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

12...24 V

Außendurchmesser:

75 mm

Gehäusefarbe:

sonstige

Leuchtmittel:

LED

Modulo superluminoso multicolore a LED integrato sviluppato per la segnalazione a distanza. La tecnologia multicolore consente di disporre di tre colori differenti (rosso, verde, ambra) su altrettanti canali, permettendo di fornire 3 tipi di messaggio con un unico dispositivo. Inoltre ogni canale dispone di 2 effetti luminosi: luce fissa e lampeggiante. TWS RGA offre la massima versatilità oltre che performance ottiche eccellenti e una manutenzione teoricamente nulla grazie alla tecnologia LED che garantisce 100.000 ore di utilizzo. Disponibile con lente allCLEAR, TWS RGA è la scelta ideale per un dispositivo luminoso di alta gamma. Policarbonato autoestinguente ad alta reistenza agli impatti, adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66/TYPE 4X garantito dalla doppia guarnizione in poliuretano presente su ogni modulo. Lente con rigatura verticale di tipo allCLEAR per una perfetta distribuzione della luce a 360°. Lente neutra con fonte luminosa colorata. In ambienti con luminosità moltoalta è possibile che la luminosità ambientale stessa illumini il modulo spento creando problemi nella distinzione tra lo stato ON e OFF della colonna (effetto phantom). Il modulo con colorazione neutra permette una netta distinzione tra lo status ON e OFF della colonna.