SIRENA - SIR36452 BABYTWS AMB S CO V24DAC - 36452

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerlicht
Farbe - orange
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung bei DC - 24...24 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
Produktserien
TWS Automax
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8010152364525
Artikelnummer
SIR36452
Herstellernummer
36452
Hersteller
SIR
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
orange
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung bei DC:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP65
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24...24 V
Außendurchmesser:
36 mm
Leuchtmittel:
LED


