Startseite

SIRENA - SIR36456 BABYTWS CLR S V24DAC - 36456

KopierenKopieren
SIRENA - SIR36456 BABYTWS CLR S V24DAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerlicht

  • Farbe - farblos

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung bei DC - 24...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8010152364563

Artikelnummer

SIR36456

Herstellernummer

36456

Hersteller

SIR

Funktion:

Dauerlicht

Farbe:

farblos

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung bei DC:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP65

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

24...24 V

Außendurchmesser:

36 mm

Leuchtmittel:

LED

Modulo luminoso a led integrati luce fissa, in policarbonato autoestinguente.