SIRENA - SIR36496 TWS LED CLR S CO V240AC GY - 36496

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerlicht
Farbe - farblos
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 240...240 V
Spannungsart - AC
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
Produktserien
TWS Automax
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8010152364969
Artikelnummer
SIR36496
Herstellernummer
36496
Hersteller
SIR
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
farblos
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
240...240 V
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP66
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
240...240 V
Außendurchmesser:
75 mm
Gehäusefarbe:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Modulo luminoso a LED integrato. Versione STEADY (luce fissa), TWS LED offre la massima versatilità oltre che performance ottiche eccellenti e una manutenzione teoricamente nulla grazie alla tecnologia LED che garantisce 100.000 ore di utilizzo. Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66/TYPE 4X garantito dalla doppia guarnizione in poliuretano presente su ogni modulo. Lente con rigatura verticale per una perfetta distribuzione della luce a 360°. Lente colorata con fonte luminosa colorata. La stessa colorazione tra fonte luminosa e cupola permette l’ottimizzazione della frequenza di emissione permettendo di raggiungere una brillantezza unica.



