Startseite

SIRENA - SIR38002 BEBIP V48DAC GY - 38002

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des akustischen Signals - Pulston

  • Lautstärke - 82 dB

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 48...48 V

  • Betriebsspannung bei DC - 48...48 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152380020

Artikelnummer

SIR38002

Herstellernummer

38002

Hersteller

SIR

Art des akustischen Signals:

Pulston

Lautstärke:

82 dB

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

48...48 V

Betriebsspannung bei DC:

48...48 V

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

48...48 V

Buzzer ad incasso per applicazioni industriali su pannelli e quadri elettrici. Sviluppato con capsula acustica piezoelettrica, genera un caratteristico suono intermittente. Corpo e ghiera in ABS. L’installazione retroquadro per foro tondo (Ø 16 - 22 - 30mm) avviene tramite ghiera.