SIRENA - SIR38004 BEBIP V110AC GY - 38004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des akustischen Signals - Pulston
Lautstärke - 82 dB
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 110...110 V
Spannungsart - AC
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 110...110 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8010152380044
Artikelnummer
SIR38004
Herstellernummer
38004
Hersteller
SIR
Art des akustischen Signals:
Pulston
Lautstärke:
82 dB
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
110...110 V
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
110...110 V
Buzzer ad incasso per applicazioni industriali su pannelli e quadri elettrici. Sviluppato con capsula acustica piezoelettrica, genera un caratteristico suono intermittente. Corpo e ghiera in ABS. L’installazione retroquadro per foro tondo (Ø 16 - 22 - 30mm) avviene tramite ghiera.



