Startseite

SIRENA - SIR38005 BEBIP V240DC GY - 38005

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des akustischen Signals - Pulston

  • Lautstärke - 82 dB

  • Betriebsspannung bei DC - 240...240 V

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152380051

Artikelnummer

SIR38005

Herstellernummer

38005

Hersteller

SIR

Art des akustischen Signals:

Pulston

Lautstärke:

82 dB

Betriebsspannung bei DC:

240...240 V

Spannungsart:

DC

Buzzer ad incasso per applicazioni industriali su pannelli e quadri elettrici. Sviluppato con capsula acustica piezoelettrica, genera un caratteristico suono intermittente. Corpo e ghiera in ABS. L’installazione retroquadro per foro tondo (Ø 16 - 22 - 30mm) avviene tramite ghiera.