SIRENA - SIR38032 BIMF LED V12/240DAC RD - 38032

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - rot
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 12...240 V
Spannungsart - AC/DC
Bauform der Linse - rund
Ausführung der Fassung - LED
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8010152380327
Artikelnummer
SIR38032
Herstellernummer
38032
Hersteller
SIR
Farbe der Linse:
rot
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
12...240 V
Spannungsart:
AC/DC
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Fassung:
LED
Lochdurchmesser:
12 mm
Schutzart (IP):
IP55
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe Frontring:
sonstige
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff