SIRENA - SIR42300 BIP 81 V12DAC GY - 42300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des akustischen Signals - Pulston
Lautstärke - 72 dB
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 12...12 V
Betriebsspannung bei DC - 12...12 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8010152423000
Artikelnummer
SIR42300
Herstellernummer
42300
Hersteller
SIR
Art des akustischen Signals:
Pulston
Lautstärke:
72 dB
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
12...12 V
Betriebsspannung bei DC:
12...12 V
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
12...12 V
Buzzer ad incasso per applicazioni industriali su pannelli e quadri elettrici. Sviluppato con capsula acustica piezoelettrica, genera un caratteristico suono intermittente. Corpo in PC. Fissaggio ad incastro (foro quadro) per installazione a retroquadro.



