SIRENA - SIR42302 BIP 81 V48DAC GY - 42302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des akustischen Signals - Pulston
Lautstärke - 72 dB
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 48...48 V
Betriebsspannung bei DC - 48...48 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8010152423024
Artikelnummer
SIR42302
Herstellernummer
42302
Hersteller
SIR
Art des akustischen Signals:
Pulston
Lautstärke:
72 dB
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
48...48 V
Betriebsspannung bei DC:
48...48 V
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
48...48 V
Buzzer ad incasso per applicazioni industriali su pannelli e quadri elettrici. Sviluppato con capsula acustica piezoelettrica, genera un caratteristico suono intermittente. Corpo in PC. Fissaggio ad incastro (foro quadro) per installazione a retroquadro.



