Startseite

SIRENA - SIR42304 BIP 81 V110AC GY - 42304

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des akustischen Signals - Pulston

  • Lautstärke - 72 dB

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 110...110 V

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 110...110 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152423048

Artikelnummer

SIR42304

Herstellernummer

42304

Hersteller

SIR

Art des akustischen Signals:

Pulston

Lautstärke:

72 dB

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

110...110 V

Spannungsart:

AC

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

110...110 V

Buzzer ad incasso per applicazioni industriali su pannelli e quadri elettrici. Sviluppato con capsula acustica piezoelettrica, genera un caratteristico suono intermittente. Corpo in PC. Fissaggio ad incastro (foro quadro) per installazione a retroquadro.