Startseite

SIRENA - SIR42325 BIP 92 V240DC GY - 42325

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des akustischen Signals - Pulston

  • Lautstärke - 75 dB

  • Betriebsspannung bei DC - 240...240 V

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152423253

Artikelnummer

SIR42325

Herstellernummer

42325

Hersteller

SIR

Art des akustischen Signals:

Pulston

Lautstärke:

75 dB

Betriebsspannung bei DC:

240...240 V

Spannungsart:

DC

Buzzer ad incasso per applicazioni industriali su pannelli e quadri elettrici. Sviluppato con capsula acustica piezoelettrica, genera un caratteristico suono intermittente. Corpo e ghiera in PC. L’installazione retroquadro per foro tondo (Ø 16 - 22 - 30mm) avviene tramite ghiera.