Startseite

SIRENA - SIR42349 BIP 84 V110AC GY - 42349

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des akustischen Signals - Pulston

  • Lautstärke - 80 dB

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 110...110 V

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 110...110 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152423499

Artikelnummer

SIR42349

Herstellernummer

42349

Hersteller

SIR

Art des akustischen Signals:

Pulston

Lautstärke:

80 dB

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

110...110 V

Spannungsart:

AC

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

110...110 V

Buzzer ad incasso per applicazioni industriali su pannelli e quadri elettrici. Sviluppato con capsula acustica piezoelettrica, genera un caratteristico suono intermittente. Dotato di due LED di segnalazione. Corpo in PC e ghiera in alluminio. L’installazione a retroquadro per foro tondo (Ø 30mm) avviene tramite ghiera.