SIRENA - SIR43004 MXF LED FLR GRE S V12/24DAC GY - 43004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - AC/DC
Kalottenfarbe - grün
Montageart - Aufbau
Anzahl der Modi - 3
Funktion Blinklicht - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8010152430046
Artikelnummer
SIR43004
Herstellernummer
43004
Hersteller
SIR
Spannungsart:
AC/DC
Kalottenfarbe:
grün
Montageart:
Aufbau
Anzahl der Modi:
3
Funktion Blinklicht:
ja
Funktion Blitzlicht:
nein
Funktion Dauerlicht:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
grau
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Luce a LED multifunzionale ad alte performance ottiche progettata per applicazioni industriali. Sviluppata sulla base di una tecnologia multicanale, MAXIFLASH è in versione FLR (luce fissa, lampeggiante, rotante). I diversi effetti luminosi sono gestiti tramite contatti elettrici indipendenti. MAXIFLASH LED offre la massima versatilità risultando idoneo per le più diverse applicazioni. MAXIFLASH LED FLR: 24x LED Bright in configurazione 6x4 consentono 3 effetti luminosi: LUCE FISSA: intensa e ricca; LUCELAMPEGGIANTE: effetto strobo, triplo-flash 3F; LUCE ROTANTE: Innovativo effetto rotante che simula perfettamente le luci rotanti tradizionali pur non avendo componenti mobili, permettendo quindi di accrescere enormemente il ciclo di vita del prodotto. Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Base in poliammide caricato fibra vetro autoestinguente ad alta resistenza agli impatti dotata di pressacavo M16. Fissaggio tramite viteria standard non fornita.



