Startseite

SIRENA - SIR43005 MXF LED FLR YEL S V12/24DAC GY - 43005

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - AC/DC

  • Kalottenfarbe - gelb

  • Montageart - Aufbau

  • Anzahl der Modi - 3

  • Funktion Blinklicht - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152430053

Artikelnummer

SIR43005

Herstellernummer

43005

Hersteller

SIR

Spannungsart:

AC/DC

Kalottenfarbe:

gelb

Montageart:

Aufbau

Anzahl der Modi:

3

Funktion Blinklicht:

ja

Funktion Blitzlicht:

nein

Funktion Dauerlicht:

ja

Schutzart (IP):

IP54

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

grau

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Luce a LED multifunzionale ad alte performance ottiche progettata per applicazioni industriali. Sviluppata sulla base di una tecnologia multicanale, MAXIFLASH è in versione FLR (luce fissa, lampeggiante, rotante). I diversi effetti luminosi sono gestiti tramite contatti elettrici indipendenti. MAXIFLASH LED offre la massima versatilità risultando idoneo per le più diverse applicazioni. MAXIFLASH LED FLR: 24x LED Bright in configurazione 6x4 consentono 3 effetti luminosi: LUCE FISSA: intensa e ricca; LUCELAMPEGGIANTE: effetto strobo, triplo-flash 3F; LUCE ROTANTE: Innovativo effetto rotante che simula perfettamente le luci rotanti tradizionali pur non avendo componenti mobili, permettendo quindi di accrescere enormemente il ciclo di vita del prodotto. Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Base in poliammide caricato fibra vetro autoestinguente ad alta resistenza agli impatti dotata di pressacavo M16. Fissaggio tramite viteria standard non fornita.