SIRENA - SIR43015 MXF LED FLR YEL S V90/240AC GY - 43015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - AC
Kalottenfarbe - gelb
Montageart - Aufbau
Anzahl der Modi - 3
Funktion Blinklicht - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8010152430152
Artikelnummer
SIR43015
Herstellernummer
43015
Hersteller
SIR
Spannungsart:
AC
Kalottenfarbe:
gelb
Montageart:
Aufbau
Anzahl der Modi:
3
Funktion Blinklicht:
ja
Funktion Blitzlicht:
nein
Funktion Dauerlicht:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
grau
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Luce a LED multifunzionale ad alte performance ottiche progettata per applicazioni industriali. Sviluppata sulla base di una tecnologia multicanale, MAXIFLASH è in versione FLR (luce fissa, lampeggiante, rotante). I diversi effetti luminosi sono gestiti tramite contatti elettrici indipendenti. MAXIFLASH LED offre la massima versatilità risultando idoneo per le più diverse applicazioni. MAXIFLASH LED FLR: 24x LED Bright in configurazione 6x4 consentono 3 effetti luminosi: LUCE FISSA: intensa e ricca; LUCELAMPEGGIANTE: effetto strobo, triplo-flash 3F; LUCE ROTANTE: Innovativo effetto rotante che simula perfettamente le luci rotanti tradizionali pur non avendo componenti mobili, permettendo quindi di accrescere enormemente il ciclo di vita del prodotto. Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Base in poliammide caricato fibra vetro autoestinguente ad alta resistenza agli impatti dotata di pressacavo M16. Fissaggio tramite viteria standard non fornita.



