Startseite

SIRENA - SIR43042 MXF LED SLR AMB S V12/24DAC GY - 43042

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - AC/DC

  • Kalottenfarbe - orange

  • Montageart - Aufbau

  • Anzahl der Modi - 3

  • Funktion Blinklicht - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152430428

Artikelnummer

SIR43042

Herstellernummer

43042

Hersteller

SIR

Spannungsart:

AC/DC

Kalottenfarbe:

orange

Montageart:

Aufbau

Anzahl der Modi:

3

Funktion Blinklicht:

ja

Funktion Blitzlicht:

ja

Funktion Dauerlicht:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

grau

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Luce a LED multifunzionale ad alte performance ottiche progettata per applicazioni industriali. Sviluppata sulla base di una tecnologia multicanale, MAXIFLASH è in versione SLR (luce lampeggiante, strobo, random). I diversi effetti luminosi sono gestiti tramite contatti elettrici indipendenti. MAXIFLASH LED offre la massima versatilità risultando idoneo per le più diverse applicazioni. MAXIFLASH LED SLR: 2x LED SuperBright consentono 3 effetti luminosi: LUCE LAMPEGGIANTE: intensa e ricca (1F); LUCE EFFETTO STROBO: Effetto stroboscopico (5F); LUCE RANDOM: effetto unico nel suo genere con lampeggio casuale, consente di aumentare la capacità di attirare l’attenzione del dispositivo. La cupola a lente di Fresnel consente di magnificare il fascio luminoso di questi dispositivi. Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Base in poliammide caricato fibra vetro autoestinguente ad alta resistenza agli impatti dotata di pressacavo M16. Fissaggio tramite viteria standard non fornita.