SIRENA - SIR43045 MXF LED SLR YEL S V12/24DAC GY - 43045

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - AC/DC
Kalottenfarbe - gelb
Montageart - Aufbau
Anzahl der Modi - 3
Funktion Blinklicht - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8010152430459
Artikelnummer
SIR43045
Herstellernummer
43045
Hersteller
SIR
Spannungsart:
AC/DC
Kalottenfarbe:
gelb
Montageart:
Aufbau
Anzahl der Modi:
3
Funktion Blinklicht:
ja
Funktion Blitzlicht:
ja
Funktion Dauerlicht:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
grau
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Luce a LED multifunzionale ad alte performance ottiche progettata per applicazioni industriali. Sviluppata sulla base di una tecnologia multicanale, MAXIFLASH è in versione SLR (luce lampeggiante, strobo, random). I diversi effetti luminosi sono gestiti tramite contatti elettrici indipendenti. MAXIFLASH LED offre la massima versatilità risultando idoneo per le più diverse applicazioni. MAXIFLASH LED SLR: 2x LED SuperBright consentono 3 effetti luminosi: LUCE LAMPEGGIANTE: intensa e ricca (1F); LUCE EFFETTO STROBO: Effetto stroboscopico (5F); LUCE RANDOM: effetto unico nel suo genere con lampeggio casuale, consente di aumentare la capacità di attirare l’attenzione del dispositivo. La cupola a lente di Fresnel consente di magnificare il fascio luminoso di questi dispositivi. Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Base in poliammide caricato fibra vetro autoestinguente ad alta resistenza agli impatti dotata di pressacavo M16. Fissaggio tramite viteria standard non fornita.



