Startseite

SIRENA - SIR43052 MXF LED SLR AMB S V90/240AC GY - 43052

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152430527

Artikelnummer

SIR43052

Herstellernummer

43052

Hersteller

SIR

Luce a LED multifunzionale ad alte performance ottiche progettata per applicazioni industriali. Sviluppata sulla base di una tecnologia multicanale, MAXIFLASH è in versione SLR (luce lampeggiante, strobo, random). I diversi effetti luminosi sono gestiti tramite contatti elettrici indipendenti. MAXIFLASH LED offre la massima versatilità risultando idoneo per le più diverse applicazioni. MAXIFLASH LED SLR: 2x LED SuperBright consentono 3 effetti luminosi: LUCE LAMPEGGIANTE: intensa e ricca (1F); LUCE EFFETTO STROBO: Effetto stroboscopico (5F); LUCE RANDOM: effetto unico nel suo genere con lampeggio casuale, consente di aumentare la capacità di attirare l’attenzione del dispositivo. La cupola a lente di Fresnel consente di magnificare il fascio luminoso di questi dispositivi. Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Base in poliammide caricato fibra vetro autoestinguente ad alta resistenza agli impatti dotata di pressacavo M16. Fissaggio tramite viteria standard non fornita.